Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 39971 Bit-Set 65teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechskant, Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1347082-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39971
EAN/GTIN:
     4010995399719
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Wiha 39971 Bit-Set 65teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechskant,Innen-TORX,Pentalobe,Außen-Sechskant

Micro-Bit-Set 65tlg.

Ideal für Modellbau, Elektronik, Feinmechanik. Alle gängigen kleinen Profilgrößen werden mit diesem Sortiment abgedeckt. ESD Feinschraub-Griff für sensibles Schrauben oder Schrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Bit-Ratsche für kraftvolles Schrauben. Dank Schaltwinkel von nur 5° auch zur Verwendung in engsten Räumen geeignet.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechskant,Innen-TORX,Pentalobe,Außen-Sechskant · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Gewicht: 553 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 65teilig · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 178 mm

Lieferumfang:
Bit-Ratsche 1/4",Adapter von 4 mm Sechskant auf 1/4" Sechskant,Bithalter/Verlängerung 100 mm,ESD Feinschraub-Griff, Micro Steckschlüssel - Antrieb 4 mm - metrisch: SW 2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5 mm,Micro Steckschlüssel - Antrieb 4 mm - zöllig SW: 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,45 Micro-Bits - Antrieb 4 mm: Schlitz 0.8/1.2/1.5/1.8/2/2.5/3/3.5/4/,Kreuzschlitz Phillips PH000/PH00/PH0/PH1,Innen-Sechskant SW metrisch 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4,Innen-Sechskant SW zöllig 0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,Torx T 3/4/5/6/7/8/9/10/15/20,Pentalobe TS 1/2/3/4/5/6.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
65teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechskant | Innen-TORX | Pentalobe | Außen-Sechskant
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Gewicht:
553 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsselsatz 1/4 " 65 teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, 4010995399719, Wiha, 39971, 146-8065, bit
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 79,47*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,46*
€ 87,50*
1 Tag
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,56*
€ 89,35*
6 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,43*
€ 93,79*
Lager 102
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 133,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Sack (ab € 115,25* pro Sack)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
7103
ab € 4,58*
Sonstiges
Wiha
70094PL001
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
70094PL002
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
70094PL003
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
70094PL004
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
70094PL005
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
70094PL006
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
700140
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
7001400
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
70014000
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
700141
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
7000402008
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
7000402512
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
7000402515
ab € 0,99*
Sonstiges
Wiha
7000403018
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.