Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC 3 Schließer (B x H x T) 12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1346331-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700467
EAN/GTIN:
     4046356912754
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsrelais PSRmini

Sicherheitsrelais für Not-Halt / Schutztüren bis SILCL 1, Kat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1-kanaliger Betrieb, automatischer / manueller Start.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Zugfederklemme · Betriebsspannung: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 116.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP

Weitere Suchbegriffe: Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zugfederklemme, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4046356912754, Phoenix Contact, 2700467, PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP, Maschinensicherheit
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 82,00*
€ 87,75*
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 89,13*
€ 7,90*
ab € 84,09*
€ 89,13*
€ 4,45*
ab € 88,33*
€ 93,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 129,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.