Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus A-19-STRIP42-1 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 42 HE Schutzkontaktsteckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1345719-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-19-STRIP42-1
EAN/GTIN:
     4016032221203
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Digitus A-19-STRIP42-1 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 42 HE Schutzkontaktsteckdose Schwarz

DIGITUS 18-fach Steckdosenleiste, 42HE, vertikale Montage, 2 Anschlüsse, Aluminium, 2x 16 A, Leistungsschutzschalter

18x Schutzkontaktsteckdosen
Geeignet für zwei Stromkreise
Integrierter Überspannungsschutz
Ausgänge um 45° gedreht
Vertikale Installation

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19“-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19“-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Ausstattung:
Geeignet für zwei Stromkreise
Aluminiumprofil
Ausgänge um 45° gedreht
Integrierter Überspannungsschutz 16A, 220/250V AC
Max. Anschlußleistung: 3600W/250V AC, 16A
Einschließlich 2 Metallhalterungen
Vertikale Installation, 42HE

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 42 HE · Leistung: 3600 W · Material: Aluminium · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 1880 mm · Spannung (max.): 250 V/AC · Steckdosen-Anzahl: 18 · Steckdosen-Art: Schutzkontaktsteckdose · Stromstärke: 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1880 mm x 85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1880 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Höheneinheiten (HE):
42 HE
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Aluminium
Steckdosen-Art:
Schutzkontaktsteckdose
Spannung (max.):
250 V/AC
Leistung:
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
18
Stromstärke:
16 A
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 76,03*
€ 93,29*
€ 4,50*
ab € 76,47*
€ 94,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,52*
€ 96,33*
€ 6,78*
ab € 82,57*
€ 100,75*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 116,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.