Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce HD-WRCL135 Funk Wanduhr 32 cm x 4.5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344640-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     HD-WRCL135
EAN/GTIN:
     4016138979657
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Renkforce HD-WRCL135 Funk Wanduhr 32 cm x 4.5 cm Schwarz

HD-WRCL135 Funk-Wanduhr

Ø 32 cm
LC-Display mit Datumsanzeige
Sommerzeitsymbol im LCD
DCF77 Zeitempfang

Zur immer aktuellen Uhrzeit durch den Funk-Empfang zeigt Ihnen die Uhr im LC-Display auch noch das Datum samt Wochentag an.

Ausstattung:
Funk-Empfang (DCF-77) · Manuelle Zeiteinstellung möglich · Wochentag in 7 Sprachen (de, fr, gb, it, es, nl, dk) · Sommerzeitsymbol im LCD

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital,analog · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Wochentag,Funk (DCF77),Datum · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 896 g · Messbereich Innentemperatur: -9.9 +60 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Tiefe: 4.5 cm · Produktabmessung, Ø: 32 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Uhrwerk HD-1688FMRC · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 32 cm x 4.5 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
4.5 cm
Produktabmessung, Ø:
32 cm
Marke:
Renkforce
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen (Uhren):
Wochentag | Funk (DCF77) | Datum
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital | analog
Ausführung (Uhren):
Funk
Messbereich Innentemperatur:
-9.9 <bis/> +60 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
896 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, Renkforce, HD-WRCL135, DCF, Uhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,16*
€ 36,25*
Lager 102
1264
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 36,27*
€ 3,50*
ab € 51,55*
€ 66,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.