Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Überfalle mit Schließplatte 100 mm Stahl K230100D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344617-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K230100D
EAN/GTIN:
     5013969901207
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Bügelschloss
Kasp Überfalle mit Schließplatte 100 mm Stahl K230100D 1 St.

Universal Überfalle und Schließplatte

Als hochfeste und robuste Konstruktion wird die Kasp Serie 230 aus hochwertigem Stahl hergestellt. Mit ihren verdeckten Scharnierachsen schützt die Kasp Serie 230 gegen brutale Aufbruchversuche.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Bügelaufnahmekapazität: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Kasp
Material (Details):
Stahl
Produkt-Art:
Überfalle mit Schließplatte
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, kasp überfalle 100mm, haspe, überfalle stahl, 5013969901207, Kasp, K230100D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 14,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,65*
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 15,16*
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 15,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.