Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00005132 Gewindesortiment Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344492-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005132
EAN/GTIN:
     4007249051325
Suchbegriffe:
4007249051325
Hama
00005132
Adapter
Gewindesortiment 22 Stück

Zum Befestigen speziell für Fotozubehör, wie Blitzschienen und Blitzsockel und zum Vergrößern eines 1/4"-Gewindes auf 3/8“.

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Inhalt: 1 Set · Innengewinde: 1/4" · Material: Metall · Produkt-Art: Gewindesortiment

Lieferumfang:
- 6 Wechselteller
- 6 Gerätschrauben
- 10 Übergewinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
1c. Marke:
Hama
Außengewinde:
3/8"
Innengewinde:
1/4"
Material:
Metall
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,86*
€ 34,34*
€ 3,50*
ab € 38,41*
€ 43,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 38,42*
€ 43,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 49,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 47,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00005134
ab € 13,67*
Zubehör
Hama
00005131
ab € 15,69*
Zubehör
Hama
00005124
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.