Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 94196 Halogen Leuchtmittel Standard H4 75/70 W 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344169-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     94196
EAN/GTIN:
     4050300250632
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 osram
OSRAM 94196 Halogen Leuchtmittel Standard H4 75/70 W 24 V

Halogen Leuchtmittel Original Line

Erstausrüsterqualität
Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen namhafter Hersteller
Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer

Die bewährte Lösung für Standardanforderungen. Gerade bei LKWs werden die verarbeiteten Materialien oft bis an die Leistungsgrenze beansprucht. Daher müssen sich LKW-Fahrer auf die Qualität ihrer Fahrzeugkomponenten voll und ganz verlassen können. Die OSRAM ORIGINAL LINE 24 V ist mit ihrer zuverlässigen Leistung hierbei die erste Wahl.

Ausstattung:
Erstausrüsterqualität · Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis · Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen namhafter Hersteller · Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H4 · Betriebsspannung: 24 V · Farbtemperatur typ.: 3200 K · Herstellerfarbe: Klar · Lebensdauer B3: 170 h,500 h · Lebensdauer Tc: 400 h,1500 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 75/70 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 1900 lm,1200 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 15 % · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: P43t

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H4
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
75/70 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Farbtemperatur typ.:
3200 K
Lebensdauer B3:
170 h | 500 h
Lebensdauer Tc:
400 h | 1500 h
Lichtstrom (Lumen):
1900 lm | 1200 lm
Lichtstrom-Toleranz ±:
15 %
Betriebsspannung:
24 V
Sockel:
P43t
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4, 4050300250656, OSRAM, 94196
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,78*
1
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,86*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.