Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle LR 43 1.5 V 2 St. 123 mAh Alkali-Mangan AG12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344112-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301536500
EAN/GTIN:
     7638900393194
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Knopfzelle LR 43 1.5 V 2 St. 123 mAh Alkali-Mangan AG12

Energizer Knopfzellen LR 43, 2er

2er-Set
Kapazität 123 mAh
Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung

Alkaline-Knopfzelle für elektronische Geräte.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG12,V12GA,G12A,12GA,PX86A,LR1131,186,GP186,KA86,L1142,L1142,A86,RW84,1176A,GP86A,10L124,B-LR43,86A · Batterie-, Akku-Größe: LR 43 · Kapazität (mAh, Ah): 123 mAh · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 43
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG12 | V12GA | G12A | 12GA | PX86A | LR1131 | 186 | GP186
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
123 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 07638900393194, Energizer, E301536500, AG12, Alkaline Knopfzelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
222
58
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,52*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,52*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,70*
8 Tage
39
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 1,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,8813*
Ähnlich
Energizer
CHPRO
ab € 14,07*
Ähnlich
Energizer
639318
ab € 0,2618*
Ähnlich
Energizer
E301536000
ab € 1,29*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 0,515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.