Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Round Solutions EVK-PCB-HEDGN-R1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344065-BP
Hersteller:
     Round Solutions
Herst.-Nr.:
     EVK-PCB-HEDGN-R1501
EAN/GTIN:
     4016138979107
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Mobilfunk- und Internet-der-Dinge Quick-Starter-Kit: Messen, Schalten, Alarmieren und Orten
mit PingPong von Round Solutions

Frei Programmierbar in C/C++ und Python
Schneller 32-bit-Mikrocontroller
+20 Schnittstellen
GPS + Glonass + Galileo (Optional)
Global einsetzbar

Das PingPong IoT-Board ist eine Hardware-Plattform mit der es möglich ist, in kürzester Zeit ein Gerät für das "Internet der Dinge" frei zu programmieren. Die Basisplatine bringt ein breites Spektrum an Komponenten mit und deckt eine Vielzahl an IoT- und M2M-Applikationsmöglichkeiten ab. Der Clou ist: Sollten weitere Schnittstellen oder sogar Technologien benötigt werden, kann man diese bequem über Erweiterungskarten ergänzen - buchstäblich „Plug, Push and Play".

PingPong-Basisplatine: 1x CAN-Schnittstelle, 2x Frequenzzählereingänge, 2x Analogeingänge, 4x digitale Inputs, 4x digitale Outputs, 2x Strommesseingänge, 1x Beschleunigungsmesser, 1x Magnetometer, 1x 1-Wire-Schnittstelle, 1x Highspeed 3G-Mobilfunk-Modul, 1x Ethernetanschluss RJ45, 2x SIM-Slots, 1x hochpräzises GNSS-Modul (GPS, GLONASS und Galileo), 1x 32-bit-Mikrocontroller PIC32MZ, 1x Mini-USB-Anschluss.

PingPong Erweiterungskarten (optional): WiFi™/ Bluetooth®, ISM/RF, I/O & Serielle Schnittstellen, Iridium®, SIGFOX/LoRa, Bild- und Videoübertragung.

Das RTOS ist als Open-Source-Software und mit MPLAB® Harmony kompatibel. Round Solutions bietet außerdem fertige Softwarepakete und Libraries zur Unterstützung von Anwendungen an.

Optionale Gehäusevarianten für Schutzklassen IP53, IP65 und IP67.

Anwendungsgebiete
· Übertragung und Empfang von Messdaten/Maschinendaten (via Modbus)
· Digitale und Analoge Messwerte verarbeiten, auswerten und versenden
· Prozesse fernsteuern, überwachen und warten
· Positions-, Bewegungs-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsbestimmung
· Prototyping: schnelle Umsetzung von IoT- Applikationen


Schnittstellen
2 x Konnektoren für das Hinzufügen einer unbegrenzten Anzahl von Extension-Boards. Diese Konnektoren unterstützen: UART,SPI,CAN,I²C ;1 x Ethernet-Schnittstelle; 1 x USB-Schnittstelle; 1 x CAN-Schnittstelle; 2 x Frequenzeingänge; 2 x Analogeingänge; 4 x Three-State-Logic-Eingänge (Dig.Inputs); 4 x N-MOSFET-Ausgänge (Dig. Outputs); 2 x Strommesseingänge (24 bit-Auflösung mit galvanischer Isolation); 1 x 1-Wire-Schnittstelle; Antennenanschlüsse GSM: U.FL Anschluss GNSS: U.FL Anschluss.


Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Ausführung (allgemein): Freie Open-Source-Variante RTOS · Betriebsspannung (Bereich): 9 - 60 V/DC · Betriebsspannung max.: 60 V/DC · Betriebsspannung min.: 9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Quickstart-Kit · Hersteller: Round Solutions · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PingPong · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU Microchip PIC32MZ · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): EVK-PCB-HEDGN-R1501 · Weitere technische Daten: Funktionen: Messen, Schalten, Alarmieren, Orten · Funksystem: GSM, 3G, UMTS · Frequenz: UMTS 800/850/900/ AWS 1900/2100/ GSM 850/900/1800/1900 · Stromaufnahme: Max. 900 mA · Temperaturbereich: -40 - 85 °C

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne SIM-Karte und Zugang zur Cloud-Plattform.

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Round Solutions, EVK-PCB-HEDGN-R1501, m2m ping pong, pingpong
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 251,11*
Frei Haus
ab € 243,28*
€ 261,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG