Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpad 1.5 mm 6 W/mK (L x B) 145 mm x 145 mm Arctic ACTPD00006A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC Thermal Pad 145 x 145 mm (1,5 mm) - High Performance Wärmeleitpad
ARCTIC Thermal Pad 145 x 145 mm (1,5 mm) - High Performance Wärmeleitpad
ARCTIC Thermal Pad 145 x 145 mm (1,5 mm) - High Performance Wärmeleitpad
ARCTIC Thermal Pad 145 x 145 mm (1,5 mm) - High Performance Wärmeleitpad
Artikel-Nr.:
     102-1344057-BP
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00006A
EAN/GTIN:
     872767007680
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
Kühlkörper Thermo-Pad
PC Gehäuselüfter
Wärmeleitpad
Wärmeleitpad

Wärmeleitfähigkeit: 6 W/mK
Elektrisch nicht leitend
Sichere und einfache Handhabung

Das ARCTIC Thermal Pad bietet eine effiziente thermische Schnittstelle zwischen Kühlkörper und elektronischen Geräten, wenn unebene Oberflächen, Luftspalte und raue Oberflächenstrukturen vorhanden sind. Das auf Silizium basierenden Material übertrifft generische Pads, ist flexibel sowie anpassungsfähig und arbeitet somit auch bei niedrigem Druck.

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 200 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: ACTPD00006A · Wärme-Leitfähigkeit: 6 W/mK · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Wärmeleitpad

Lieferumfang:
1 x Wärmeleitpad

Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpad 1,5mm, gehäuselüfter, 872767007680, Arctic, ACTPD00006A, Wärmeleitung
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,18*
€ 16,38*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,58*
€ 16,86*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 14,89*
€ 18,24*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,17*
€ 18,56*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00001A
ab € 2,75*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00002A
ab € 3,30*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00003A
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG