Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Buchse A - 1x USB 2.0 Buchse A] rf-usba-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344038-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4032114
EAN/GTIN:
     4016138979091
Suchbegriffe:
04016138979091
Renkforce
RF-4032114
rf-usba-04
Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Buchse A - 1x USB 2.0 Buchse A] rf-usba-04

Renkforce USB 2.0 Adapter A-Buchse/A-Buchse

Zum Verbinden zweier USB-Kabel
Vergoldete Steckkontakte

Nutzen Sie was Sie schon haben
Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber für die geplante Anwendung einfach zu kurz. Mit diesem Adapter lassen sich Standard-USB--Kabel A bequem miteinander verbinden.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Buchse A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Buchse A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: usb kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,14*
Lager 102
693
1
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,15*
10
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 4,64*
8 Tage
714
6
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.