Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beckmann & Egle EX2076 Digitales Einbaumessgerät, Panel-Meter, Einbaumaße 46 x 26.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134384-BP
Hersteller:
     Beckmann & Egle
Herst.-Nr.:
     EX2076
EAN/GTIN:
     4016138067231
Suchbegriffe:
Beckmann & Egle
EX2076
Amperemeter
stromanzeige
LCD-Panelmeter 1,999 A

Einbaumaße 46 x 26.5 mm

Strommessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln. Highlight ist die einfache Montage (Snap-In).

Technische Daten:
Einbaumessgeräte-Typ (Kategorisierung): Digitales Einbaumessgerät · Messbereich Universell (max.): 1.999 A · Messfunktion: Strom · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Schnittstellen: keine · Typ (Hersteller-Typ): EX2076 · Zifferhöhe: 11.5 mm

Hinweis:
Bei der Montage in Kfz, Wohnmobil, Boot sollte zur Absicherung gegen Spannungsspitzen ein Varistor (z.B. Best.-Nr 46 76 50) parallel zur Versorgungsspannung angeschlossen werden.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 33,99*
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 34,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epcos
Q69X3859 12V
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG