Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DE1-345D0FN-N20N AC-Drehzahlsteller 5 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343641-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174336
EAN/GTIN:
     4015081707980
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Eaton DE1-345D0FN-N20N AC-Drehzahlsteller 5 A 400 V/AC

PowerXL™ Drehzahlstarter DE1, 2,2 kW

Technische Daten:
Anker-Strom (Max.): 5 A · Ausgangsspannung (max.): 400 V/AC · Nennspannung: 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Taktfrequenz (Details): 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 168 mm x 90 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
174336
Typ (Hersteller-Typ):
DE1-345D0FN-N20N
Nennspannung:
400 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
400 V/AC
Ausgangsspannung (Details):
400 V/AC
Taktfrequenz (Details):
16 kHz
Anker-Strom (Max.):
5 A
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,86*
€ 269,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,55*
€ 269,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,21*
€ 270,46*
Frei Haus
ab € 250,49*
€ 271,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 344,40*
€ 372,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,43*
€ 443,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,21*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,29*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,85*
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.