Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DE1-129D6FN-N20N AC-Drehzahlsteller 9.6 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343635-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174332
EAN/GTIN:
     4015081707942
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Eaton DE1-129D6FN-N20N AC-Drehzahlsteller 9.6 A 230 V/AC

PowerXL™ Drehzahlstarter DE1, 2,2 kW

Technische Daten:
Anker-Strom (Max.): 9.6 A · Ausgangsspannung (max.): 230 V/AC · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Taktfrequenz (Details): 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 168 mm x 90 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
174332
Typ (Hersteller-Typ):
DE1-129D6FN-N20N
Nennspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (Details):
230 V/AC
Taktfrequenz (Details):
16 kHz
Anker-Strom (Max.):
9.6 A
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 221,76*
€ 5,95*
ab € 202,63*
€ 222,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 205,03*
€ 224,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,95*
€ 225,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 280,97*
€ 308,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,40*
€ 363,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,24*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,91*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,16*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,36*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,75*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 112,39*
Zubehör
Eaton
269498
ab € 39,12*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.