Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VOKA Kabelwerk H05VVF3X15 Schlauchleitung H03VV-F 3 x 1.50 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343501-BP
Herst.-Nr.:
     H05VVF3X15
EAN/GTIN:
     4046758200008
Suchbegriffe:
H03VV-F
Kunststoffleitung
Schlauchleitung
h03vv-f 3g1,5
Schlauchleitung

Technische Daten:
Ader-Identcode: gem. VDE 0293 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 8.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: H05VVF3X15 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Harmonisiert · Kabeltyp: H03VV-F · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Produkt-Art: Schlauchleitung · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05VVF3X15 · Weitere technische Daten: Kuperlitze , blank

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
H03VV-F
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
H05VVF3X15
Typ (Hersteller-Typ):
H05VVF3X15
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
8.20 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Ader-Identcode:
gem. VDE 0293
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f, h03vv-f3g0.5, 4051242006141, VOKA Kabelwerk, H05VVF3X15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 124,35*
€ 132,23*
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 132,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,23*
€ 157,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,27*
€ 155,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,88*
€ 150,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,35*
€ 147,98
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2435* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.