| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1343470-BP Herst.-Nr.: H07VK15BL EAN/GTIN: 4046758207816 |
| |
|
| | |
| VOKA Kabelwerk H07VK15BL Schlauchleitung H07V-K 1 x 1.50 mm² Blau 100 m
Schlauchleitung feindrähtig
100 Meter
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: H07V-K · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07V-K | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | VOKA Kabelwerk | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | PVC | Isolationsmaterial: | PVC | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | H07VK15BL | Typ (Hersteller-Typ): | H07V-K 1|ツ|5qmm blau | Material (Details): | Kupferlitze|ツ| blank | Nennspannung: | 750 V | Außen-Durchmesser: | 3 mm | Nennspannung U0: | 450 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | 70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | 70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | 5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Prüfspannung(en): | 2500 V | Normen/Prüfzeichen: | 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE | weitere Zulassungen, Normen: | 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Schlauchleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h07v-k 1,5mm, VOKA Kabelwerk, H07VK15BL, H07V-K 1, 5qmm blau, Schaltlitze |
| | |
| |