Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H05VK075RT Schlauchleitung H05V-K 1 x 0.75 mm² Rot 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343463-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H05VK075RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Schlauchleitung
h05v-k rot 0,75mm²
h05v-k
VOKA Kabelwerk H05VK075RT Schlauchleitung H05V-K 1 x 0.75 mm² Rot 100 m

Schlauchleitung feindrähtig

100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: H05V-K · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
H05VK075RT
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K 0|ツ|75qmm rot
Material (Details):
Kupferlitze|ツ| blank
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.20 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
weitere Zulassungen, Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h05v-k rot, 2050003296267, VOKA Kabelwerk, H05VK075RT, H05V-K 0, 75qmm rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 39,32*
€ 4,00*
ab € 27,53*
€ 39,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,32*
€ 46,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,74*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.