Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VOKA Kabelwerk H07VK4SW Schlauchleitung H07V-K 1 x 4 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343451-BP
Herst.-Nr.:
     H07VK4SW
EAN/GTIN:
     4046758208479
Suchbegriffe:
H07V-K
Schlauchleitung
h07v-k 1x4 schwarz
h07v-k
Schlauchleitung feindrähtig

100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: H07VK4SW · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: H07V-K · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Produkt-Art: Schlauchleitung · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K 4,0qmm schwarz · Zulassungen, Normen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
H07VK4SW
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K 4,0qmm schwarz
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.20 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Zulassungen, Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h07v-k schwarz, VOKA Kabelwerk, H07VK4SW, H07V-K 4, 0qmm schwarz, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 96,33*
€ 4,00*
ab € 86,54*
€ 96,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,33*
€ 114,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,38*
€ 111,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,04*
€ 108,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,09*
€ 107,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9009* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,43*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.