Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VOKA Kabelwerk H05VK05SW Schlauchleitung H05V-K 1 x 0.50 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343449-BP
Herst.-Nr.:
     H05VK05SW
EAN/GTIN:
     4046758205898
Suchbegriffe:
H05V-K
Schlauchleitung
h05v-k schwarz 100 m
h05v-k
Schlauchleitung feindrähtig

100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: H05VK05SW · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabeltyp: H05V-K · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE · Produkt-Art: Schlauchleitung · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05V-K 0,5qmm schwarz · Zulassungen, Normen: 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
1c. Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
H05VK05SW
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K 0,5qmm schwarz
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Zulassungen, Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h05v-k schwarz, 4051242013316, VOKA Kabelwerk, H05VK05SW, H05V-K 0, 5qmm schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 19,56*
€ 4,00*
ab € 16,33*
€ 19,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1733* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,48*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.