Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Wide 300 Sofortbildkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343385-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16445795
EAN/GTIN:
     4547410291735
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild kamera
FujiFilm Instax Wide 300 Sofortbildkamera

Die konsequente Weiterentwicklung des Bestsellers Instax 210. Mit einem Bildformat von 62 x 99 mm bietet die Instax wide 300 ausreichend Platz für große Motive und große Augenblicke.

Ausstattung:
Fujinon-Objektiv zur detailreichen Darstellung:
Durch das Fujinon-Objektiv werden deine Bildmotive bis ins kleinste Detail erfasst und sehen einfach super aus.

Blitz zur optimalen Ausleuchtung:
Der Blitz sorgt dafür, dass dein Foto optimal ausgeleuchtet wird und einfach atemberaubend aussieht.

Bildzählwerk:
Das elektronische Bildzählwerk informiert dich immer über die noch vorhandenen Bilder in der Filmkassette.

Funktionstasten:
Manuelle Belichtungseinstellung:
Durch die manuelle Belichtungseinstellung passt du die instax wide 300 ganz einfach an die bestehenden Lichtverhältnisse an.

Nahlinse für detailreiche Makro-Aufnahmen und Selbstportrait-Funktion:
Die Nahlinse der instax wide 300 sorgt für begeisternde, detailreiche Makroaufnahmen. Mit dem eingebauten Spiegel an der Vorderseite der Kamera kannst du super witzige und coole Selbstportraits schießen.

Stativgewinde zur Befestigung am Kamerastativ:
Mit dem Stativgewinde kannst du die Kamera an einem Kamerastativ befestigen. Das Erleichtert das Handling bei Event- und Gruppenaufnahmen.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 612 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 167.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 94.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120.9 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
94.7 mm
Produktabmessung, Breite:
167.8 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), inkl.
Gewicht:
612 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: 4547410291735, Fujifilm, 16445795, Instax Wide 300
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 93,91*
€ 97,39*
€ 4,49*
ab € 93,91*
€ 97,39*
€ 4,90*
ab € 96,85*
€ 100,43*
€ 3,51*
ab € 101,08*
€ 104,83*
Lager 102
Frei Haus
ab € 109,54*
€ 113,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujifilm
16385995
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.