Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau, Astroprogramm, Joystick-Programmierung, NFC-programmierbar, 1 Wechsler 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1342363-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     128182300000
EAN/GTIN:
     8012823371443
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Astronomische Schaltuhr
Joystick
Schaltuhr 1 Kanal
Elektronische Astroschaltuhr für DIN-Schiene, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-Android App. Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Zusätzlich ist zeitgesteuertes Aus- bzw. Aus- und Einschalten innerhalb der Astrozeit möglich. 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC 15 (230 V AC) 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, 6 Jahre Gangreserve, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, mit astronomischen Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Zusätzlich zeitgesteuertes Aus- bzw. Aus- und Einschalten innerhalb der Astrozeit möglich. Anschlussspannung: 230 V AC, 35 mm breit
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
true
Externe Programmierung:
true
60 min Programm:
false
24 h Programm:
false
Wochenprogramm:
false
Jahresprogramm:
false
Ferienprogramm:
false
Impulsprogramm:
false
Zyklusprogramm:
false
Astroprogramm:
true
Zufallsprogramm:
false
Betriebsstundenzähler:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
false
Funkgesteuert:
false
Funkgesteuert (DCF77):
false
GPS:
false
Kontaktausführung:
Wechsler
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Handbedienung:
true
Externer Tastereingang:
false
Schaltungsvorwahl:
false
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Mit Speicherkarte:
false
Anzahl der Kanäle:
1
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,66*
€ 59,96*
2 Tage
38
€ 6,40*
ab € 48,58*
€ 59,98*
€ 4,98*
ab € 48,65*
€ 60,04*
€ 6,95*
ab € 50,03*
€ 61,57*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
€ 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.