Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Big Balance Gibbon Gimbal elektrisch 1/4 Zoll Schwarz Belastbar bis 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341701-BP
Hersteller:
     Big Balance
Herst.-Nr.:
     20574
EAN/GTIN:
     4897057090063
Suchbegriffe:
4897057090063
Big Balance
20574
Gibbon
Big Balance Gibbon Gimbal für Kameras

Gleicht horizontale und vertikale Bewegungen aus
„ready2run“ – einfach zu bedienen

Professionelle, verwacklungsfreie Aufnahmen ohne Kran oder Dolly.
Für Camcorder, spiegellose Systemkameras und Spiegelreflexkameras von 300 bis 800g.

Ausstattung:
Elektronisches 2D Stabilisierungssystem · Ausgestattet mit zwei bürstenlosen Motoren (brushless Gimbal) ·
Vertikale Schwenks bis zu 90° mit dem Daumen steuerbar · Schnellmontageplatte mit universellem ¼ Zoll Gewinde · Stativgewinde am Handgriff · 360° drehbarer Handgriff · Lange Akkulaufzeit, kurze Akkuladezeit.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 800 g · Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Gimbal elektrisch · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Stativgewinde am Griff

Lieferumfang:
Akku,Ladegerät

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
1c. Marke:
Big Balance
Transportlänge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Belastbar bis:
800 g
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Weitere Suchbegriffe: steadycam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 88,26*
€ 93,72*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 93,74*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 90,59*
€ 96,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.