Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ4053S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 2.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte, Flammwidrig, mit R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341642-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ4053S
EAN/GTIN:
     4052792032413
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
LogiLink CQ4053S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 2.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz 1 St.

LogiLink® Patchkabel Cat.6A (mit CAT 7 Rohkabel) S/FTP PIMF PrimeLine

Rohkabel: Kategorie 7 (600MHz) 10 Gigabit
RJ45-Stecker: Kategorie 6A

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

Ausstattung:
S/FTP
AWG 26/7
Kupfer-Innenleiter (Cu)
Paare in Metallfolie
vergoldete Kontakte (50µ)
LSZH Mantel, halogenfrei und flammwidrig

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, 04052792032413, 4052792032413, LogiLink, CQ4053S, ethernetkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
229
1
€ 9,90*
ab € 1,46*
€ 2,24*
1
€ 6,78*
ab € 1,49*
€ 2,29*
1
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,37*
1
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 3,37*
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ4032S
€ 1,62*
Sonstiges
LogiLink
CQ4031S
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CQ4042S
€ 1,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ4043S
€ 1,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ4041S
€ 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ4092S
€ 7,18*
Sonstiges
LogiLink
CQ4093S
€ 7,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4091S
€ 7,28*
Sonstiges
LogiLink
CQ4103S
€ 10,23*
Sonstiges
LogiLink
CQ4101S
€ 10,48*
Sonstiges
LogiLink
CQ4102S
€ 10,09*
Sonstiges
LogiLink
CQ4033S
€ 1,17*
Sonstiges
LogiLink
CQ4112S
€ 13,02*
Sonstiges
LogiLink
CQ4113S
€ 13,02*
Sonstiges
LogiLink
CQ4111S
€ 12,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.