Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 1m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink 1m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1341632-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ4033S
EAN/GTIN:
     4052792032390
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel PrimeLine, Cat.7, S/FTP, schwarz, 1 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Das Rohkabel ist bis 800 MHz getestet und flammwidrig. Die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10G BASE-T) und Strecken bis 100m. Die PrimeLine Patchkabel mit Cat.7 Rohkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
184
€ 9,90*
ab € 1,00*
€ 1,63*
€ 6,78*
ab € 1,06*
€ 1,71*
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,58*
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 2,58*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ4032S
€ 1,57*
Sonstiges
LogiLink
CQ4031S
€ 1,62*
Sonstiges
LogiLink
CQ4042S
€ 1,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ4043S
€ 1,88*
Sonstiges
LogiLink
CQ4041S
€ 1,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ4092S
€ 7,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ4093S
€ 7,12*
Sonstiges
LogiLink
CQ4091S
€ 7,18*
Sonstiges
LogiLink
CQ4103S
€ 10,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ4101S
€ 10,44*
Sonstiges
LogiLink
CQ4102S
€ 10,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ4112S
€ 13,18*
Sonstiges
LogiLink
CQ4113S
€ 13,19*
Sonstiges
LogiLink
CQ4111S
€ 13,34*
Sonstiges
LogiLink
CQ4052S
€ 2,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.