Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Dimmer Business Line Polarweiß EFE700DC pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341358-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFE700DC pw
EAN/GTIN:
     4004282437116
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Dimmer kapazitive Last 20 - 300 W

Geeignet zum dimmen von elektronischen Transformatoren für Halogenlampen.

Technische Daten:
Dimm-Leistung: 20 - 300 W · Herstellerfarbe: Polarweiß · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Business Line

Hinweis:
Achtung: Artikel in Blister-Verpackung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Dimm-Leistung:
20 - 300 W
1c. Marke:
GAO
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Business Line
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: gao dimmer, halogenlampen dimmer, dimmer kapazitiv, 4004282437116, GAO, EFE700DC pw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 33,93*
€ 4,00*
ab € 24,09*
€ 33,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,42*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,53*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,03*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,06*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,59*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,16*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,42*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.