Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Jalousie-Schalter Business Line Weiß EFE200B w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341341-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFE200B w
EAN/GTIN:
     4004282437246
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
Jalousieschalter Business Line weiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Business Line

Hinweis:
Achtung: Artikel in Blister-Verpackung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
GAO
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Business Line
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,25*
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 10,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,52*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,57*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.