Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X4-LIFE Inspector III Energiekosten-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341196-BP
Hersteller:
     X4-LIFE
Herst.-Nr.:
     700379
EAN/GTIN:
     4250679500035
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Energiekosten-Messgerät Inspector III

Energiekosten-Messgerät mit LCD-Display
Zeigt sofort die Messergebnisse an
Speichert Kosten und Verbrauch

Der Nachfolger des Inspector II ermöglicht es Ihnen dank integriertem Akku die Werte auf dem Display nun auch zu lesen, wenn Sie den Inspector III nach der Messung aus der Steckdose ziehen. Ermitteln Sie bequem: Den aktuellen Energieverbrauch, den maximalen und minimalen Stromverbrauch, den Gesamtverbrauch, Ihre Gesamtbetriebskosten anhand Ihres eingestellten Strompreises, die gesamte Betriebsdauer, die Spannung und Stromstärke.

Ausstattung:
Strompreis manuell einstellbar
Für alle Schutzkontakt-Steckdosen (Deutschland/Österreich)
Messwerte: Gesamtbetriebsdauer, Energieverbrauch (Watt), Strompreis (EUR/kWh), Spannung (Volt), Stromstärke (Ampere), Gesamtbetriebskosten, Min.- Max. Stromverbrauch (Watt)
Messbereich AC: bis 250 V
Messbereich KW: bis 3680 W
Messungsspeicher
Anschlussleistung: max. 16 A
Frequenzmessung
Wechselspannungsmessung
Strompreis einstellbar bis 99,99 pro kWh
Akku: NiMH

Technische Daten:
Gewicht: 204 g · MID-konform: Nein · Produkt-Art: Energiekosten-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Typ (Hersteller-Typ): Inspector III

Lieferumfang:
Energiekosten-Messgerät Inspector III,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 75 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
X4-LIFE
Typ (Hersteller-Typ):
Inspector III
MID-konform:
Nein
Anzeige-Art (Details):
LCD-Display
Eigen-Verbrauch (Details):
0.5 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
204 g
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, 4250679500035, X4-LIFE, 700379, Inspector III, energiekostenmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 18,43*
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 20,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.