Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Torpedo 685025003 M Torpedo-Wasserwaage 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1340136-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     685025003 M
EAN/GTIN:
     4007368088660
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
BMI Torpedo 685025003 M Torpedo-Wasserwaage 25 cm

Schaltschrank-Wasserwaage Torpedo 25 cm

Robuste Wasserwaage aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff. Sehr gut sichtbare Rundlibellen. Mit zwei starken Scheibenmagneten.

Technische Daten:
Material: ABS · Produktabmessung, Länge: 25 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
Torpedo
Produkt-Art:
Torpedo-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage kunststoff, markier wasserwaage, bmi wasserwaage, 4007368088660, BMI, 685025003 M, Torpedo, Schaltschrank-Wasserwaage
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 11,55*
3 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 12,73*
4 Tage
261
1
€ 5,99*
ab € 10,02*
€ 12,92*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 13,46*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.