Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 35954 Lötnadel 230 V 80 W angeschrägt 45°, Flachform, Spitzform, Vern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339654-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35954
EAN/GTIN:
     4004625359549
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Rothenberger Industrial 35954 Lötnadel 230 V 80 W angeschrägt 45°,Flachform,Spitzform,Vernickelte Lötspitze +550 °C (max)

Lötkolben 80W

Elektrotechnik, Blechbearbeitung, Modellbau · Schaltdrähte bis ca. 2,5 mm · Spezielle, massive Anschlusspunkte · Anschlüsse bis ca. 2 mm Ø · Größere Lötösen · Reihenlötungen bei schneller Lötfolge und dünnen Blechen bis max. 0,8 mm.

Technische Daten:
Anheizzeit: 2 min · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 80 W · Lötspitzen-Art: angeschrägt 45°,Flachform,Spitzform,Vernickelte Lötspitze · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): +550 °C

Lieferumfang:
Vernickelte Cu-Spitzen gerade/ spitz + abgewinkelt/ flach · Ø 7 mm Heizelementrohr vernickelt · 1,5 m Anschlusskabel · Geräteauflage.

Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger Industrial
Lötspitzen-Art:
angeschrägt 45° | Flachform | Spitzform | Vernickelte Lötspitze
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
230 V
Anheizzeit:
2 min
Temperatur (max.):
+550 °C
Produkt-Art:
Lötnadel
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben 80w, lötkolben, lötkolben 230 v, 4004625359549, Rothenberger Industrial, 35954, Loetkolben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,28*
€ 28,43*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 28,44*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 32,80*
€ 43,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546642
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.