Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 070662E Syphonzange 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339555-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070662E
EAN/GTIN:
     4004625706626
Suchbegriffe:
Connectorzange
Rohrgreifzange
Siphonzange
Syphongreifzange
Rothenberger Industrial 070662E Syphonzange 250 mm 1 St.

Syphonzange

Zange gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzstahlgeschmiedet und verchromt.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Spannbereich: 14 - 62 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Rothenberger Industrial
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Spannbereich (Details):
14 - 62 mm
Typ:
SANIGRIP
Einstell-Positionen:
4
Produkt-Art:
Syphonzange
Weitere Suchbegriffe: Syphonzange, siphonzange rothenberger, connectorzange, 4004625706626, Rothenberger Industrial, 070662E, SANIGRIP, zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,42*
€ 26,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 26,20*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 28,84*
€ 38,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.