Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 1339360 Mikrofonkabel 2 x 0.12 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339360-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1339360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Kash 1339360 Mikrofonkabel 2 x 0.12 mm² Schwarz Meterware

VDC Mikrofonkabel

Sehr geringer Aussendurchmesser · Innenleiter aus ultra reinem OFC-Kupfer für hervorragenden Klang.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: OFC-Leiter · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.12 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.12 mm²
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
OFC-Leiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1339360
Typ (Hersteller-Typ):
1339360
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kash, 1339360, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,58*
Lager 102
327
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,59*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.