Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Dimmer, Ausgang 0-10 V/1-10 V zur Ansteuerung von bis zu 32 Slaves oder zur direkten Ansteuerung einer 0-10 V-Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1339067-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     151082300010
EAN/GTIN:
     8012823393001
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Master-Dimmer, multifunktion, Ausgang 0-10 V/1-10 V zur Ansteuerung von bis zu 32 Slaves oder zur direkten Ansteuerung einer 0-10 V-Last. Einstellungen: mit oder ohne Memory, mit Memory für Energiesparlampen, Treppenhaus-Lichtfunktion mit Vorwarnung durch Herunterdimmen (DIN 18015-2). Die Dimmgeschwindigkeit ist einstellbar. Schrittartiges- oder lineares Dimmen möglich. Das Steuersignal: erkennt das Eingangssignal der angeschlossenen Treiber. Beim Steuersignal 0-10 V liegt die max. Strombelastung bei + 35 mA, bei 1-10 V liegt die max. Strombelastung bei -35 mA. Ausgangskontakt: 1 Schließer für 6 A/230 V AC. Versorgungsspannung: 110 - 230 V AC
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Seriendimmer:
true
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
true
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
REG
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung:
110 V | 230 V
Gerätebreite:
17.5 mm
Gerätehöhe:
88.8 mm
Gerätetiefe:
60.8 mm
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
2.5 mm² | 6 mm²
Nennspannung:
110 V | 230 V
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Master, Helligkeitsregler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 40,04*
€ 47,84*
1
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 52,02*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 44,56*
€ 52,79*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,29*
€ 53,90*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 67,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
€ 0,38*
Zubehör
Finder
02209
€ 0,979*
Zubehör
Finder
02218
€ 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.