Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protector CO-300F Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339048-BP
Hersteller:
     Protector
Herst.-Nr.:
     CO-300F
EAN/GTIN:
     4260070560309
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
protector gasmelder
Protector CO-300F Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid

Protector Kohlenmonoxid-Melder CO-300 F

Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft
Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit
Batteriekontrolle – warnt bei schwacher Batterie

Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches farb- und geruchloses Gas, das vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann. CO-Melder sind erforderlich bei der Verwendung von Kohlenmonoxid-relevanten Anlagen, wie z.B. Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen sowie in der Anbaugarage. Dieses lebensrettende Gerät ist nach der strengen Norm EN 50291 geprüft.

Ausstattung:
Blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration sowie für optische Meldungen · Automatische Selbsttest-Funktion · 85 dB lauter Alarmton und rotes Blinklicht · Hochwertiger FIGARO-Sensor mit einer Lebensdauer von ca. 8 Jahren.

Technische Daten:
Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Temperatur: Betriebsbereich -20°C - +50°C · Luftfeuchtigkeit: Betriebsbereich 5% - 100% relativer Luftfeuchtigkeit · Alarm: 85+ dB auf 1 m · Display-Anzeigegenauigkeit: 25-999 ppm (± 15%), bei 20 ° C (± 5 ° C) gemessen · Sensor-Lebensdauer: 8 Jahre ab dem Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme · Zertifizierung: EN50291 · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
CO-Gasmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
detektiert:
Kohlenmonoxid
Marke:
Protector
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Betriebsspannung (Details):
4|ツ|5 V (3x AA Batterie)
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, 4260070560309, Protector, CO-300F, Gaswarngerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,54*
€ 38,99*
4 Tage
18
€ 6,45*
ab € 29,16*
€ 39,01*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 39,88*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 56,43*
€ 72,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.