Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollei C5i Dreibeinstativ Arbeitshöhe=11 - 156 cm Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339030-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     1339030
EAN/GTIN:
     4048805208289
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
dreibein stativ
Rollei C5i Stativ

Leichte Aluminium-Magnesium-Konstruktion
3D-Kugelkopf für professionelle Anwendungen
Drehbare Mittelsäule für Makrofotografie (Retrostellung)

Kompaktes, 4-fach ausziehbares 4-in-1-Stativ. In fünf tollen Farben – Inklusive FPH-52Q Panorama-Kugelkopf und Stativtasche.

Ausstattung:
Säulenbremse zur Arretierung der Mittelsäule · Handliche Schnellklemmen zum Fixieren der Beinlänge · Rutschfester Schaumstoffgriff an den Stativbeinen gegen Kälte und für einen sicheren Griff · Kompaktes, 4-fach ausziehbares 4-in-1-Stativ · Stativkopf mit Wasserwaagen zur vertikalen und horizontalen Ausrichtung · Einfache Handhabung dank Schnellwechselplatte · Umbau zu Einbeinstativ möglich · Inkl. FPH-52Q Panorama-Kugelkopf und Stativtasche · Erhältlich in den Farben Titan, Rot, Orange, Grün und Blau.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 156 cm · Arbeitshöhe (min.): 11 cm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1700 g · Herstellerfarbe: Titan · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Lieferumfang:
FPH-52Q Panorama-Kugelkopf,Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Titan
1c. Marke:
Rollei
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
156 cm
Arbeitshöhe (min.):
11 cm
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4048805208289, Rollei, 1339030, C5i
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 78,22*
€ 84,53*
€ 4,00*
ab € 79,03*
€ 85,42*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 86,94*
€ 3,50*
ab € 85,08*
€ 91,66*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 178,41*
€ 183,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.