Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollei C5i Dreibeinstativ Arbeitshöhe=11 - 156 cm Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339001-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     1339001
EAN/GTIN:
     4048805208272
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
Rollei C5i Stativ

Leichte Aluminium-Magnesium-Konstruktion
3D-Kugelkopf für professionelle Anwendungen
Drehbare Mittelsäule für Makrofotografie (Retrostellung)

Kompaktes, 4-fach ausziehbares 4-in-1-Stativ. In fünf tollen Farben – Inklusive FPH-52Q Panorama-Kugelkopf und Stativtasche.

Ausstattung:
Säulenbremse zur Arretierung der Mittelsäule · Handliche Schnellklemmen zum Fixieren der Beinlänge · Rutschfester Schaumstoffgriff an den Stativbeinen gegen Kälte und für einen sicheren Griff · Kompaktes, 4-fach ausziehbares 4-in-1-Stativ · Stativkopf mit Wasserwaagen zur vertikalen und horizontalen Ausrichtung · Einfache Handhabung dank Schnellwechselplatte · Umbau zu Einbeinstativ möglich · Inkl. FPH-52Q Panorama-Kugelkopf und Stativtasche · Erhältlich in den Farben Titan, Rot, Orange, Grün und Blau.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 156 cm · Arbeitshöhe (min.): 11 cm · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Farbe: Orange · Gewicht: 1700 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Lieferumfang:
FPH-52Q Panorama-Kugelkopf,Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange
1c. Marke:
Rollei
Farbe:
orange
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
156 cm
Arbeitshöhe (min.):
11 cm
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4048805208272, Rollei, 1339001, C5i
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,77*
€ 83,10*
€ 4,49*
ab € 79,08*
€ 83,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 83,20*
€ 4,90*
ab € 81,11*
€ 84,78*
€ 3,50*
ab € 85,17*
€ 89,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 91,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.