Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollei Compact Traveller NO.1 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=30 - 140 cm Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1338997-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     1338997
EAN/GTIN:
     4048805209330
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
Rollei Compact Traveller NO.1

360° drehbarer Mittelsäulenhaken zur Befestigung von zusätzlichem Gewicht
Stativkopf mit drei Wasserwaagen und 1/4“-Stativkopfschraube
Schneller Auf- und Abbau dank Schnellklemmverschraubung

Sehr leichtes Aluminium-Stativ mit einem Tragegewicht von nur 1200 Gramm – inkl. stabilem Aluminium-Panorama-Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplungsplatte

Ausstattung:
Rutschfester Schaumstoffgriff an den Stativbeinen gegen Kälte und für einen sicheren Griff · Dieses farbenfrohe Stativ ist speziell für Reise- und Outdoor- Fotografen konzipiert · 5-fach Stativbein-Verstellung inkl. Makrostellung · Inkl. FPH-53P Panorama-Kugelkopf, Werkzeug- und Stativtasche

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 140 cm · Arbeitshöhe (min.): 30 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1200 g · Herstellerfarbe: Titan · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Lieferumfang:
FPH-53P Panorama Kugelkopf,Werkzeug,Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Titan
1c. Marke:
Rollei
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
140 cm
Arbeitshöhe (min.):
30 cm
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4048805209330, Rollei, 1338997, Compact Traveller NO.1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,35*
€ 73,09*
€ 4,90*
ab € 69,36*
€ 73,10*
€ 3,50*
ab € 73,36*
€ 77,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 84,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 94,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.