Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollei 5020797 Tripod Arbeitshöhe=8 - 25 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1338984-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     5020797
EAN/GTIN:
     4048805207978
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Rollei 5020797 Tripod Arbeitshöhe=8 - 25 cm Schwarz

Rollei Monkey Pod

Für DSLR, DSC, Videokamera und Smartphones
Kugelkopf um 360° drehbar
Auch als Halterung für Tablet-PCs nutzbar

Anpassungsfähiges Kompakt-Stativ für jedes Terrain.

Ausstattung:
Mit rutschfesten Gummifüßen · Stativbeine mit angerauter, komfortabler Schaumoberfläche, m die Halte- bzw. Griffkraft zu erhöhen · Ultra-Leichtgewicht für Fotos und Videos für unterwegs · Einfache Handhabung dank Schnellwechselplatte.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 25 cm · Arbeitshöhe (min.): 8 cm · Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Rollei
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
1 kg
Arbeitshöhe (max.):
25 cm
Arbeitshöhe (min.):
8 cm
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Tripod
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ rollei, kamera ministativ, 4048805207978, Rollei, 5020797, gorillapod
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,07*
€ 8,30*
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 11,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 10,34*
€ 11,91*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 14,29*
€ 3,50*
ab € 14,89*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.