Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit Altera PL-USB-BLASTER-RCN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1338045-BP
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     PL-USB-BLASTER-RCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
USB-Blaster™ Download-Kabel

Das USB-Blaster™ Download-Kabel verbindet eine PC-USB-Buchse mit einem FPGA von Altera®, der auf einer Leiterplatine montiert ist. Das Kabel sendet Konfigurationsdaten vom PC zu einem Standardanschluss mit 10 Pins, der mit dem FPGA verbunden ist. Sie können das USB-Blaster-Kabel verwenden, um Konfigurationsdaten, während der Entwicklung eines Prototypen, schrittweise auf ein System zu übertragen oder um Programmdaten auf ein System im Produktionsmodus runterzuladen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): -0.3 - 6 V · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: -0.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: Altera · Produktabmessung, Breite: 1.78 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 19.5 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): USB-Blaster™ · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): PL-USB-BLASTER-RCN

Lieferumfang:
USB-Blaster™ Download-Kabel

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes. Lieferung erfolgt ohne FPGA Cyclone-Kit AX_SPU, ohne Break-out-Board AX_SPU_BO. Bitte bei Bedarf separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: Altera, PL-USB-BLASTER-RCN, 544-1775-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,68*
€ 307,22*
Frei Haus
ab € 291,26*
€ 316,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 351,29*
€ 369,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.