| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1337404-BP Herst.-Nr.: 7100.SRM110.A EAN/GTIN: 4052339012496 |
| |
|
| | |
| Wolfgang Warmbier SRM®110 ESD-Testgeräte-Set Oberflächenwiderstand,Ableitwiderstand inkl. Aufbewahrungstasche,inkl. Erdungskabel
Oberflächenwiderstandsprüfgerät SRM®110
Eingebaute Balkenelektrode aus Metall Externe Elektroden anschließbar Sehr handlich, kleine Abmessungen und geringes Gewicht Spannungsversorgung über integrierte 9 V Batterie (auswechselbar) Batteriewarndanzeige mit blinkender LED
Das SRM®110 dient zur einfachen Überprüfung des Oberflächen- und Ableitwiderstandes von elektrostatisch leitfähigen und ableitfähigen Materialien.
Technische Daten: Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Aufbewahrungstasche,inkl. Erdungskabel · Betriebsspannung: 9 V/DC · Messart(en): Oberflächenwiderstand,Ableitwiderstand · Oberflächen-Widerstand: 103 - 1012 Ω · Typ: SRM®110 · Weitere technische Daten: Anzeige: LED
Lieferumfang: Prüfgerät SRM®110,Aufbewahrungstasche,9 V Batterie,Erdungskabel,Bedienungsanleitung,Kalibrierzertifikat
Hinweis: Externe Elektroden sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfgang Warmbier | Bauelemente-Besonderheiten: | inkl. Aufbewahrungstasche | inkl. Erdungskabel | Messart(en): | Oberflächenwiderstand | Ableitwiderstand | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Betriebsspannung: | 9 V/DC | Typ: | SRM®110 | Oberflächen-Widerstand: | 10<sup>3</sup> - 10<sup>12</sup> Ω | Produkt-Art: | ESD-Testgeräte-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 228,38* | € 269,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 249,29* | € 294,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,28* | € 300,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,77* | € 379,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 612,04* | € 697,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|