Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS LED Innenraumleuchte 728 SENSOR LW10 LED 12 V (B x H x T) 238 x 25 x 10.4 mm Bewegungsmelder, Automatisches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337355-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     728 SENSOR
EAN/GTIN:
     4016138980394
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Autoinnenraumleuchte
WAS LED Innenraumleuchte 728 SENSOR LW10 LED 12 V (B x H x T) 238 x 25 x 10.4 mm Bewegungsmelder,Automatisches einschalten

LED Innenleuchte mit Bewegungsmelder 728 Sensor LW10

Extrem flache Leuchte
Nur 10,4 mm tief
301 Lumen

Die LED Innenleuchte zeichnet sie durch seine moderne und flache Bauweise aus. Die nach neuster LED-Technik gefertigte Leuchte hat eine hohe Lebensdauer und einen sehr geringen Stromverbrauch. Einfache Montage durch 2 Schrauben.

Ausstattung:
Anschlusskabel 39cm LgY-S 0,75mm²
Verbraucht nur 3 Watt
Gummiunterlage
Lichtstrom @ 25°C: 301 lm
IP 66/68

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 12 · Autobeleuchtung-Besonderheiten: Bewegungsmelder,Automatisches einschalten · Befestigungsart (im Auto): Aufbau,Schraubmontage · Betriebsspannung: 12 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E20 10R 05 - 2819 · Einbautiefe: 10.4 mm · Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Weiß,Transparent · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.4 mm · Weitere technische Daten: Mit Bewegungsmelder

Hinweis:
Die Leuchtzeit ist auf 60 Sekunden voreingestellt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 238 x 25 x 10.4 mm
Befestigungsart (im Auto):
Aufbau | Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Weiß | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
10.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
WAS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Autobeleuchtung-Besonderheiten:
Bewegungsmelder | Automatisches einschalten
Einbautiefe:
10.4 mm
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
3 W
Anzahl LEDs (Details):
12
Gewicht:
58 g
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E20 10R 05 - 2819
Produkt-Art:
LED Innenraumleuchte
Zertifizierungen:
ECE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,63*
€ 67,17*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 67,18*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 110,52*
€ 140,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.