Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206226-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337200-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206226-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
TE Connectivity 206226-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Stiftgehäuse mit Kupplungsring

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 100 V/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 7 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206226-1
Typ (Hersteller-Typ):
206226-1
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
100 V/AC
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 7 polig, TE Connectivity, 206226-1, 221-1218, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 8,88*
1
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 11,00*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,23*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,23*
1 Tag
1050
1
€ 14,99*
ab € 6,85*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,36*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,61*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,20*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,71*
Zubehör
TE Connectivity
206136-1
ab € 6,22*
Zubehör
TE Connectivity
206227-1
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.