Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic DMC-SZ10EG-K Digitalkamera 16 Mio. Pixel Opt. Zoom: 12 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337089-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMC-SZ10EG-K
EAN/GTIN:
     5025232818457
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
panasonic deutsch.bw digitalkamera ...
Panasonic DMC-SZ10

Selfie Funktion
180° schwenkbares LC-Display
WiFi-Funktion
16 Megapixel

Die neue stylische Zoom-Kamera mit Klapp-Display für perfekte Selfies bietet unkomplizierten Fotospaß in elegantem Design. Ausgestattet mit einem 16 Megapixel-CCD-Sensor und 12x-Zoom mit einer Brennweiter von 24-288 mm vereomt doe SZ10 hervprragemde Foto- und Videoqualität mit zahlreichen Bildgestaltungs- und Komfort-Features. Das schlanke Gehäuse findet leicht in einer Handtasche oder im Sakko Platz.

Ausstattung:
12x optischer Zoom · optische Bildstabilisierung · HD-Videoaufzeichnung · Spezialfiltereffekte für Fotos und Videos.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16 Mio. Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.4 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 163 g · Opt. Zoom: 12 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 59.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29.8 mm · Serie (Digitalkameras): LUMIX · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Li-Ionen-Akku,Netzteil,USB-Kabel,Handschlaufe

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
59.9 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.4 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Serie (Digitalkameras):
LUMIX
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Auflösung Pixel:
16 Mio. Pixel
Gewicht:
163 g
Opt. Zoom:
12 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, panasonic digitalcamera, 5025232818464, Panasonic, DMC-SZ10EG-K, Fotoapparat
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,92*
€ 119,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 133,94*
€ 137,43*
€ 5,90*
ab € 140,32*
€ 143,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,43*
€ 163,5417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,7563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,38*
€ 159,9122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,3886
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,43*
Sonstiges
Hama
00103830
ab € 5,54*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,20*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,64*
Sonstiges
SanDisk
SDSDUNC-128G-GN6IN
ab € 19,12*
Sonstiges
SanDisk
SDSDUNC-032G-GN6IN
ab € 6,22*
Sonstiges
SanDisk
SDSDUNC-064G-GN6IN
ab € 10,78*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.