Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic DMC-TZ71EG-K Digitalkamera 12.1 Mio. Pixel Opt. Zoom: 30 x Schwarz Gehäuse (Body), inkl. Akku WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337079-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMC-TZ71EG-K
EAN/GTIN:
     5025232817528
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
LUMIX DMC-TZ71

30x optischer Zoom und hochwertiges 24mm LEICA DC Objektiv
Multifunktions-Objektivring zur Steuerung von Blende, Verschlusszeit, ISO, Filter und Fokus
Integrierter Sucher mit Augensensor

Die LUMIX TZ71 ist die erste Wahl für jedes Reiseziel. Die Funktionen sind speziell auf die Bedürfnisse von Reisenden abgestimmt. Von architektonischen Formen bis hin zu feinen Farbabstufungen, mit der TZ71 ist das Fotografieren ganz einfach - bei jedem Licht. Durch ihre kompakte Größe passt die 30x Zoom Kamera in die Hosen- oder Handtasche und ist stets zur Hand. Wohin Sie auch fahren, vergessen Sie nicht Ihre TZ71, um alle Details der Reise einzufangen.

Ausstattung:
Neuer, hochempfindlicher12.1 MP Sensor für gestochen scharfe Bilder · Multifunktions-Objektivring für die Steuerung von Blende, Verschlusszeit, ISO, Filter und Fokus · Hochauflösender, neuer Sucher (1.160 T-Pixel, Augensensor) und Monitor.

Technische Daten:
Anschluss: microHDMI, AV Ausgang (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi) · Auflösung Pixel: 12.1 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: 3.3 - 8.0, 6.4 - 8.0 · Brennweite: 24 - 720 mm · Dig. Zoom: 2 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.5 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT-LCD-Display 1040 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 243 g · Kamera-Besonderheiten: WiFi · Opt. Zoom: 30 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 110.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 64.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34.4 mm · Serie (Digitalkameras): LUMIX · Set (Digicam): Gehäuse (Body),inkl. Akku · Speicherkapazität: 86 MB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Verschlusszeit: ca. 4 - 1/2.000 Sek/Sternenhimmel: 15, 30, 60 Sek. s

Lieferumfang:
Li-Ionen-Akku,Netzteil,USB-Kabel,Handschlaufe,CD-ROM

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
3.3 - 8.0, 6.4 - 8.0
Pixelklasse:
10 - 14.9 Mio. Pixel
Farbe:
Schwarz
Set (Digicam):
Gehäuse (Body) | inkl. Akku
Produktabmessung, Tiefe:
34.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
64.6 mm
Produktabmessung, Breite:
110.7 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT-LCD-Display 1040
1c. Marke:
Panasonic
Kamera-Besonderheiten:
WiFi
Brennweite:
24 - 720 mm
Serie (Digitalkameras):
LUMIX
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Speicherkapazität:
86 MB
Verschlusszeit:
ca. 4 - 1/2.000 Sek/Sternenhimmel: 15, 30, 60 Sek. s
Anschluss:
microHDMI, AV Ausgang (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi)
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
12.1 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
2,5 - 4 cm cm
Gewicht:
243 g
Gewichtsklasse Digicams:
200 - 300 g g
Dig. Zoom:
2 x
Opt. Zoom:
30 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, panasonic digitalcamera, digitalkamera 12 mp, 5025232817528, Panasonic, DMC-TZ71EG-K, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 224,44*
€ 230,67*
€ 3,50*
ab € 239,93*
€ 247,34*
€ 4,49*
ab € 239,94*
€ 247,35*
Lager 102
Frei Haus
ab € 244,96*
€ 252,83*
Frei Haus
ab € 276,89*
€ 287,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,83*
€ 293,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,67*
€ 290,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,35*
€ 286,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,96*
€ 284,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
DMW-BCM13E
ab € 27,28*
Zubehör
Panasonic
DMW-PHS72XEK
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.