Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4533002-500 Anschlussleitung H07RN-F 1 x 4 mm² Schwarz 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1336249-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533002-500
EAN/GTIN:
     4044776708100
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F

Dank Halogenfreiheit und geringer Rauchgasdichte (LS) geeignet für Räume und Gebäude mit potenziell hoher Personen und Sachwertkonzentration. Wasserresistent und für die Verlegung im Freien geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 4533002-500 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig,UV-Beständig,Torsionsbeständig · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Nach EN 50525-2-21 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07RN-F1X4

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig | UV-Beständig | Torsionsbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4533002-500
Typ (Hersteller-Typ):
H07RN-F1X4
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
9 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Normen/Prüfzeichen:
Nach EN 50525-2-21
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Nach VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung, h07rn-f 1x4, anschlussleitung, anschlussleitung lappkabel, LAPP, 4533002-500, H07RN-F1X4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,61*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,80922* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,06*
€ 510,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,38*
€ 507,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,61*
€ 481,49
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.