Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltleitung
>
Artikel
LAPP 1236005 Litze ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1 x 2.50 mm² Gelb 100 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1335708-BP
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1236005
EAN/GTIN:
4044776766025
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
ÖLFLEX® HEAT 125 SC
ÖLFLEX® HEAT 125 SC Einzeladern sind wärmebeständige, halogenfreie Aderleitungen mit vernetzter Polyolefincopolymer Isolation mit sehr guten mechanischen Eigenschaften. Die Leitung wird typischerweise verwendet für innere
Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen (Wärmeklasse B), Schaltgerätekombinationen sowie im Anlagen- und Apparatebau.
Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 1236005 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Polyolefin · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 125 SC · Leiteraufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze gemäß IEC 60228 bzw. VDE 0295; Klasse 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 4 kV · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +125 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +125 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 YE
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
1236005
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 YE
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
3 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+125 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-55 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+125 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-55 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige verzinnte Kupferlitze gemäß IEC 60228 bzw. VDE 0295; Klasse 5
Prüfspannung(en):
4 kV
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
unkonfektionierte Kabel
>
Drähte / Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Litzen
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
2,5mm² lappkabel h07z-k
,
h07z-k
,
lappkabel h07z-k
,
LAPP
,
1236005
,
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 YE
,
Schaltlitze
,
Steuerlitze
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
€ 5,15*
ab € 3,3845*
€ 3,6445*
Lager 102
8 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 3,6285*
€ 3,8985*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,8985*
€ 4,63922
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,8085*
€ 4,53212
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,6685*
€ 4,36552
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,6285*
€ 4,31792
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,7257* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen (
entspricht € 77,97* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha Abisolierwerkzeug automatisch bis 16 mm² in Blister (42062)
Wiha
Z57000106SB
ab € 83,22*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Industrial (32345)
Wiha
Z55016002
ab € 12,61*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Industrial (34313)
Wiha
Z55016002SB
ab € 14,47*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Industrial electric (36711)
Wiha
Z55016009
ab € 16,25*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Professional electric (26847)
Wiha
Z55016006
ab € 16,40*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Professional electric (27437)
Wiha
Z55016006SB
ab € 17,35*
Zubehör
Wiha Installationszange TriCut Classic (38627)
Wiha
Z14117001
ab € 17,82*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212157
ab € 55,90*
Zubehör
Abisolierzange 160 mm
Knipex
11 06 160
ab € 16,31*
Zubehör
Abisolierzange mit Formmessern 180 mm
Knipex
12 21 180
ab € 36,12*
Zubehör
Abisolierzange schwarz atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm
Knipex
11 02 160
ab € 12,44*
Zubehör
Abisolierzange verchromt tauchisoliert, VDE-geprüft 160 mm
Knipex
11 17 160
ab € 23,54*
Zubehör
Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
543305
ab € 13,53*
Zubehör
Abmantelungswerkzeug für Datenkabel 125 mm
Knipex
16 65 125 SB
ab € 23,31*
Zubehör
Abmantelungswerkzeug für Flach- und Rundkabel 125 mm
Knipex
16 64 125 SB
ab € 13,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt