Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 89001-500 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 10 mm² Schwarz 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1335244-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     89001-500
EAN/GTIN:
     4044776783107
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® HEAT 205 SC Hochtemperaturader FEP bis +205 °C

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 89001-500 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Flammwidrig,Ölbeständig,Säurebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Fluorethylenpropylen
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Flammwidrig | Ölbeständig | Säurebeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
89001-500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.60 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+205 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-100 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, einzelader 10mm² schwarz, schaltleitung, schaltleitung 5g10, LAPP, 89001-500, ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
500
Frei Haus
ab € 3,8817*
€ 3,8817*
1
€ 5,15*
ab € 4,24*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,8817*
€ 4,61922
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.940,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.