Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLR-R 23391-500 Photovoltaikkabel 1 x 4 mm² Schwarz, Rot 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334542-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23391-500
EAN/GTIN:
     4044776632962
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Photovoltaikleitung ÖLFLEX® SOLAR XLR-R

Die neue Generation strahlenvernetzter Solarleitungen mit reduzierten Durchmessern - TÜV Bauart geprüft · Reduzierte Aussendurchmesser ermöglichen raum- und gewichtseinsparende Verlegung · Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall · Robust gegen mechanische Einwirkung · Verschiedenfarbige Aderisolationen erleichtern bei Bedarf die Unterscheidung der Polarität bei der Installation · Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Leitungsmantel.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 23391-500 · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Copolymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,UV-Beständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® SOLAR XLR-R · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Produkt-Art: Photovoltaikkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK-RD · Zulassungen, Normen: TÜV Bauart geprüft (2PfG 1169/08.07) · Halogenfrei nach EN 50267-2-1/-2 · Ozonbeständig nach EN 50396 · Witterungs-/UV beständig nach HD 605/A1 · Säuren-/Laugenbeständig nach EN60811-2-1.

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SOLAR XLR-R
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Copolymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | UV-Beständig
Farbe:
schwarz | rot
Herst.-Teilenr.:
23391-500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK-RD
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
5.20 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Zulassungen, Normen:
TÜV Bauart geprüft (2PfG 1169/08.07) · Halogenfrei nach EN 50267-2-1/-2 · Ozonbeständig nach EN 50396 · Witterungs-/UV beständig nach HD 605/A1 · Säuren-/Laugenbeständig nach EN60811-2-1.
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, XLR Kabel, XLR Lautsprecherkabel, photovoltaikkabel 4mm², xlr kabel, LAPP, 23391-500, ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK-RD, Fotovoltaik, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,45*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,5709* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,73*
€ 366,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,61*
€ 364,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,55*
€ 352,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,45*
€ 339,69
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,52*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774687
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.