Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4726012K Litze H07Z-K 1 x 2.50 mm² Schwarz 900 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334438-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726012K
EAN/GTIN:
     4044776252771
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
H07Z-K 90 °C Einzelader

Flammwidrig nach IEC 60332-2-2

Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.30 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 4726012K · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 900 m · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Harmonisiert,Flexibel · Kabeltyp: H07Z-K · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BK

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07Z-K
Inhalt:
900 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | Harmonisiert | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4726012K
Typ (Hersteller-Typ):
H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BK
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.30 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl. 5
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, h07z-k 2,5mm schwarz, h07z-k, lappkabel h07z-k, LAPP, 4726012K, H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2, 5 BK, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,67*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,41519* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,88*
€ 469,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,13*
€ 466,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,67*
€ 444,67
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,43*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.