Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4520003-1000 Litze H07V-K 1 x 4 mm² Grün, Gelb 1000 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334400-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520003-1000
EAN/GTIN:
     4044776353935
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
H07V-K PVC-Aderleitung





Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4520003-1000 · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Inhalt: 1000 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K 1X4 GNYE · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
1000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC YI 1
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
4520003-1000
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K 1X4 GNYE
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.80 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, lappkabel aderleitung grün gelb 4mm², litze 1000m, litze, LAPP, 4520003-1000, H07V-K 1X4 GNYE, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
1000
Frei Haus
ab € 0,41115*
€ 0,44115*
1
€ 5,15*
ab € 0,44*
€ 0,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,44115*
€ 0,52497
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,41115*
€ 0,48927
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 441,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,50*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.