Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4510163K Litze H05V-K 1 x 1 mm² Ultramarinblau 2000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334388-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510163K
EAN/GTIN:
     4044775239346
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltleitung
litze blau 1mm²
H05V-K Einzelader

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4510163K · Herstellerfarbe: Ultramarinblau · Inhalt: 2000 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 ·
Klasse 5 / IEC 60228 CI. 5 · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): H05V-K EMBOSS 1X1 UBU

Lieferumfang:
Lieferung als Ring im Karton.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
2000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Ultramarinblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4510163K
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K EMBOSS 1X1 UBU
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 ·<br>Klasse 5 / IEC 60228 CI. 5
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 1mm², LAPP, 4510163K, H05V-K EMBOSS 1X1 UBU, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,14*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,11607* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,49*
€ 299,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,85*
€ 278,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,14*
€ 276,25
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,48*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,99*
Sonstiges
Weidmüller
9020000000
ab € 154,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.